Beli Spray Gun Kompresor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Dimension 6 (mm): 11
- TRUSCO Spray Gunatribut:
- Air Intake Port: G 1/4
- Cap capacity (L): 0.4
- Nozzle diameter (mm): 1.3
- Required Compressor Power (kW): 0.7 5 to 1.5
- Pattern opening (mm): 150
- Misting Stage: General Purpose
- Cutting Mounting Hole: G 1/4
- Mass (g): 526
- Air Usage (L/minute): 90
- Purpose of Use: Intermediate and top coat of small objects.
- KURITA Air Duster Gun (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:-Best selling commodity with standard air gun.-The flow rate can be adjusted with a nozzle. -For general cleaning work. -Surface Treatment (chrome plated finishing)
- WTB Air Duster Gun WT9 Series (Semprotan Angin Kompresor)atribut:
- Nozzle Opening Diameter (mm): 3.5
- Nozzle Attachment Port: G1/8
- Maximum usage pressure: 1MPa
- monotaro Air Blower Gun (Semprotan Angin Kompresor)atribut:
- Maximum Working Pressure (MPa): 0.6
- Nozzle Length (mm): 100
- Fluid: Air
- Connection: 1/4 coupler
- Package Weight (g): 122
- TRUSCO Air Gun (Semprotan Angin Kompresor)atribut:
- Material: Main body: Aluminium die cast, Nozzle: Aluminium alloy
- Air Inlet Outside Diameter (mm): 20.0
- Exhaust Outside Diameter (mm): 25
- Total Length (mm): 142
- Compressed Air Attachment: 1/4 plug
- Normal working pressure: 0.6MPa
- Air Consumption (m³/minute): 0.25
- Purpose of Use: Solve the problems in cleaning, transferring and spraying of chips, powder, waste textiles and smoke etc.
- Cup-Kurita Air Gun (Semprotan Angin Kompresor)atribut:
- Connection Diameter: G(PF)1/4
- Weight (g): 200
- Nozzle Length (mm): 22
- Air Jetting Amount (L/minute): 160
- Nozzle Diameter: G1/8
- Nozzle diameter (mm): 2.0
- Purpose of Use: For general cleaning work.
- TRUSCO Coil Hose Blow Gun Set (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:-Gun and hose are set and they can be as is.(equipped with coupling plug)-Easy flow rate adjustment with lever operation at hand.-Versatile type that can supply either air up or down.-Hard to be folded and it has excellent wear resistance. -For dust work.atribut:
- Nozzle Opening Diameter: 3.6mm
- Coil hose: 5x8mm (inner diameterxouter diameter)
- Nozzle Length: 90mm
- Maximum Working Pressure: 0.8MPa
- monotaro Air Duster Gun With Flow Rate Adjustment (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:You can squeeze compressed air by pulling trigger. Adjustable flow rate with nozzle. Skipping dust before work, for cleaningatribut:
- Fluid: Air
- Connection: Coupler for normal pressure
- Nozzle type: Standard (with flow rate adjustment)
- Maximum Operating Pressure (MPa): 0.6
- Coupler connection thread diameter: G(PF)1/4
- Nozzle Screw Diameter: G(PF)1/8
- Air Consumption (L/minute): 280
- Material (Main Unit): Aluminium
- Nozzle Diameter (Φmm): 2
- CHIYODA TSUSHO Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:-Easy flow adjustment with lever operation at hand.-Lightweight with a resin body.-A large flow rate can be obtained because the nozzle diameter is large.-The nozzle rust does not come out with a brass plated nozzle. -Air blow.atribut:
- Nozzle Opening Diameter: 3.6mm
- Air Mounting Outlet: Rc1/4
- Maximum Working Pressure: 1.6MPa
- Vessel Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:-A large lever that can be operated with 4 fingers.-Airflow rate can be controlled by grip condition.-The handle is ergonomic handle and usability is outstanding. -For dust removal/blowing/drying work of sheet metal/coating related/car maintenance/molding die/metal processing related etc.
- TRUSCO Air Duster Gun (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:It is a versatile standard type, so it can be widely used in general dust work.Use: General dust workSpecification: Button push typeatribut:
- Nozzle Length (mm): 100
- Nozzle Aperture (mm): 3
- Mounting Port: (Air) G1/4
- Material (main body): Brass, iron, nickel plating
- Mass (g): 280
- Maximum Working Pressure (MPa): 1.0
- Material (O ring): NBR
- Operating Temperature Range (°C): -10 to 60
- TRUSCO Air Wash Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:-The strength of flow rate is possible only with lever operation.-Sucking up cleaning water etc. (with strainer) strongly with spray forward.-If you remove the suction hose, you can use it as a normal duster gun. -Machine washing, drying.-Cleaning and drying of filter and radiators etc.-Vinyl Hose 1.5matribut:
- Color: Black
- Nozzle Length: 50mm
- Nozzle Opening Diameter: 4.3mm
- Nozzle Mounting Port: G1/8
- Air Mounting Outlet: G1/4
- Total Length: 140mm
- Maximum Working Pressure: 1MPa
- monotaro Air Gun Set (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:It is a set item of air gun and coil hose.. For cleaning work etc.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 5 x 8
- Screw Diameter: G1/4
- Maximum Working Pressure (MPa): 0.7
- Operating Range (mm): 4000
- Operating Temperature Range (°C): -20 to 80
- Plug: 20PPA
- TRUSCO Air Wash Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)atribut:
- Accessories: Vinyl Hose 1.5m
- Attachment Port: (Nozzle) G1 / 8, (Air) G1 / 4
- Hose Length (m): 1.5
- Length (mm): 140
- Maximum Working Pressure (MPa): 1
- Nozzle Length (mm): 50
- Nozzle diameter (mm): 4.3
- Purpose of Use: Machine washing, drying. Cleaning and drying of filter and radiators etc.
- Weight (g): 214
- TEKIRO Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:TEKIRO DG1-3 Air Duster adalah air duster yang digunakan untuk membersihkan debu dengan tenaga angin kompresor, dilengkapi dengan quick coupler plug ukuran 20 PM. Air duster ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk mengisi / mengalirkan udara di kompressor Material : Aluminiumatribut:
- Size: DG1-3
- Material: Aluminium
- Dimension 2 (mm): 5
- Dimension 1 (mm): 120
- Dimension 4 (mm): 123
- Dimension 5 (mm): 8
- Dimension 3 (mm): 26
- TRUSCO Air Duster Gun, Trigger, Plug Type, Nozzle 100MM (Semprotan Angin Kompresor)atribut:
- Nozzle Length (mm): 100
- Nozzle Opening Diameter (mm): 2
- Nozzle Attachment Port: G1/8
- Total Length (mm): 200.5
- Maximum usage pressure: 1MPa
- Purpose of Use: General Dust Work.
- TRUSCO Air Gun (Semprotan Angin Kompresor)atribut:
- Exhaust Vent: phi32mm
- Hose Mounting Nozzle: Rc1/4
- Intake Pipe Diameter (phi mm): 30.5
- Length (mm): 144
- Minimum Inside Diameter (phi mm): 22
- Normal Working Pressure (MPa): 0.6
- Overall Height (mm): 145
- Weight (g): 317
- Air Consumption (m³/minute): 0.47
- Nozzle diameter (mm): phi30.5
- Purpose of Use: Solve the problems in cleaning, transferring and spraying of chips, powder, waste textiles and smoke etc.
Daftar Harga Spray Gun Kompresor Terbaru October 2026
| TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor) | Rp96.900 |
| TRUSCO Spray Gun | Rp1.899.900 |
| KURITA Air Duster Gun (Semprotan Angin Kompresor) | Rp319.900 |
| WTB Air Duster Gun WT9 Series (Semprotan Angin Kompresor) | Rp279.900 |
| monotaro Air Blower Gun (Semprotan Angin Kompresor) | Rp69.000 |
| TRUSCO Air Gun (Semprotan Angin Kompresor) | Rp2.199.900 |
| Cup-Kurita Air Gun (Semprotan Angin Kompresor) | Rp399.900 |
| TRUSCO Coil Hose Blow Gun Set (Semprotan Angin Kompresor) | Rp739.900 |
| TORA Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor) | Rp48.900 |
| monotaro Air Duster Gun With Flow Rate Adjustment (Semprotan Angin Kompresor) | Rp129.900 |
Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/bmP101000418-2.jpg)

/b4P102979400-2.jpg)
/P102016169-1.jpg)
/P101571065-1.jpg)
/P102006078-1.jpg)
/P102019900-1.jpg)
/P102606300-6.jpg)
/1uP103631066-1.jpg)
/52P101001182-4.jpg)
/P102602997-3.jpg)
/P102979419-1.jpg)
/P102190708-1.jpg)
/P102645062-3.jpg)
/P102233443-1.jpg)
/P101000822-1.jpg)
/4vP103683175-2.jpg)
/P102014400-1.jpg)

/P101001219-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)